ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
円筒濾紙 No.84
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
15840670
品番
35400220
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。
油脂分は、0.1%以下に抑えています。
120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様
25本入
全長(mm)
90
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
22
アズワン品番
4-860-03
組成
セルロース繊維