円筒濾紙 No.84

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 15840715 品番 35400600
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,360 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。
油脂分は、0.1%以下に抑えています。
120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。

仕様25本入 全長(mm)200 内径(Φmm)54 外径(Φmm)60 アズワン品番4-860-12 組成セルロース繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする