ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
円筒濾紙 No.84
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
15840731
品番
35400750
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,920
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。
油脂分は、0.1%以下に抑えています。
120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様
25本入
全長(mm)
210
内径(Φmm)
68
外径(Φmm)
75
アズワン品番
4-860-13
組成
セルロース繊維