トーセル TCYE-NS-S1シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15842508 品番 21801141
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。
従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。
分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野

仕様TCYE-NS-S1ME 寸法(mm)250 フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 アズワン品番64-1013-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする