トーセル TCY-NDシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15843181 品番 21901181
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,699円となります。
参考基準価格(税別)¥13,310 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを2層構造とし、溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアと共に構成しています。
フィルター自身からの繊維の離脱は微少で、フィルターの目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。
1本当たり5,500cm2(250mmタイプ)の有効濾過面積を持ち、またプレフィルターの採用により段階的に濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が得られます。
分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野

仕様TCY-ND-S1PE 寸法(mm)250 フィルター<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型 アズワン品番64-1013-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする