トーセル TCS-G120Sシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15844818 品番 22473113
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は86,980円となります。
参考基準価格(税別)¥79,860 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
仕様TCS-G120S-T1FS 寸法(mm)750 フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型 アズワン品番64-1017-76 孔径(Φμm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする