トーセル TCS-G120Sシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15844827 品番 22474113
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は117,999円となります。
参考基準価格(税別)¥106,480 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様TCS-G120S-Q1FS 寸法(mm)1000 フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型 アズワン品番64-1017-77 孔径(Φμm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする