ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TSC-5-STMB
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15845308
品番
23021514
参考基準価格(税別)
¥58,890
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
TSC-5-STMS
寸法(mm)
250
フィルター
<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型
アズワン品番
64-1018-98
孔径(Φμm)
公称:5