ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TSC-5-STMB
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15845317
品番
23021521
参考基準価格(税別)
¥46,270
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
TSC-5-STFB
寸法(mm)
250
フィルター
<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1018-99
孔径(Φμm)
公称:5