ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TSC-5-STMB
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15845335
品番
23021525
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
TSC-5-STFH
寸法(mm)
250
フィルター
<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-02
孔径(Φμm)
公称:5