ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TSC-5-STMB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
750
アズワン品番
64-1019-03
仕様
TSC-5-TTCV
注文コード
15845351
品番
23023503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥133,800
この商品は
寸法・アズワン品番・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TSC-5-TTCV
寸法(mm)
750
フィルター
<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-03
孔径(Φμm)
公称:5