ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TSC-10-STシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
64-1019-05
注文コード
15845369
品番
23031521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,120
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TSC-10-STFB
寸法(mm)
250
フィルター
<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-05
孔径(Φμm)
公称:10