トーセル TSC-20-STシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)500 アズワン品番64-1019-10 注文コード15845421 品番23042505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,580
この商品は寸法・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様TSC-20-DTCH 寸法(mm)500 フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型 アズワン品番64-1019-10 孔径(Φμm)公称:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする