ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TSC-30-STCB
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15845448
品番
23051521
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,680
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TSC-30-STFB
寸法(mm)
250
フィルター
<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-13
孔径(Φμm)
公称:30