ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TSP-5-STシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15845527
品番
23121516
参考基準価格(税別)
¥103,490
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
TSP-5-STMF FEPジャケット222 O-リング品
寸法(mm)
250
フィルター
<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型
アズワン品番
64-1019-21
孔径(Φμm)
公称:5