ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TMC-2-STシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15845850
品番
23211524
参考基準価格(税別)
¥81,860
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
仕様
TMC-2-STFS
寸法(mm)
250
フィルター
<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-40
孔径(Φμm)
公称:2