トーセル TMP-40シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15845990 品番 23321516
参考基準価格(税別)¥159,090 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

耐熱性、耐薬品性に優れています。フィルターの空隙率が高いため、低抵抗、長い濾過寿命が得られます。逆洗、超音波洗浄、薬液洗浄を行うことにより、繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。用途:製造。分野:食品関連分野/化学工業品分野。

仕様TMP-5-STMF FEPジャケット222 O-リング品 寸法(mm)250 フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 アズワン品番64-1019-67 孔径(Φμm)公称:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする