ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TMP-10-STシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15846035
品番
23341525
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は81,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
TMP-10-STFH
寸法(mm)
250
フィルター
<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-69
孔径(Φμm)
公称:10