ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TMP-74シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15846069
品番
233C2525
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は93,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
仕様
TMP-74-DTFH
寸法(mm)
500
フィルター
<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-76
孔径(Φμm)
公称:74