トーセル TMP-149シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15846105 品番 233E1514
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,150 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様TMP-149-STMS 寸法(mm)250 フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 アズワン品番64-1019-80 孔径(Φμm)公称:149

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする