ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TMP-177シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15846139
品番
233F1501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,260
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TMP-177-STCB
寸法(mm)
250
フィルター
<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-83
孔径(Φμm)
公称:177