ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TCW-PPTシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15846385
品番
251113C8
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
仕様
●最大使用差圧:0.49MPa(25℃)●最大使用温度:80℃●TCW-08N-PPT
寸法(mm)
750(T)
材質(フィルター)
ポリプロピレン
アズワン品番
68-5347-30
材質(コア)
ポリプロピレン
孔径(Φμm)
公称:0.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません