ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
定性濾紙 No.1 100枚入
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15846848
品番
00011035
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
用途
染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
仕様
●JIS P 3801:1種●捕集効率(0.3μmDOP%):65●濾水時間(s):45●35mm
厚さ(mm)
0.2
質量(g/m
2
)
90
アズワン品番
64-1173-64
許容温度(℃)
最大:120
保留粒子径(μm)
6
吸水度(cm)
9
灰分
0.001
湿潤破裂強さ(kPa)
1.4
pH範囲
0〜12