定性濾紙 No.1 100枚入

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15846857 品番 00011040
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。

用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 仕様●JIS P 3801:1種●捕集効率(0.3μmDOP%):65●濾水時間(s):45●40mm 厚さ(mm)0.2 質量(g/m2)90 アズワン品番64-1173-65 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)6 吸水度(cm)9 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.4 pH範囲0〜12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする