ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
定性濾紙 No.1 100枚入
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15846875
品番
00011060
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
用途
染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
仕様
●JIS P 3801:1種●捕集効率(0.3μmDOP%):65●濾水時間(s):45●60mm
厚さ(mm)
0.2
質量(g/m
2
)
90
アズワン品番
64-1173-67
許容温度(℃)
最大:120
保留粒子径(μm)
6
吸水度(cm)
9
灰分
0.001
湿潤破裂強さ(kPa)
1.4
pH範囲
0〜12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません