ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
定性濾紙 No.2
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15847076
品番
00021038
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途
一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)
仕様
●JIS P 3801:2種●捕集効率(0.3μmDOP%):80●濾水時間(s):80●38mm 100枚入
厚さ(mm)
0.26
質量(g/m
2
)
125
アズワン品番
64-1173-89
許容温度(℃)
最大:120
保留粒子径(μm)
5
吸水度(cm)
8
灰分
0.001
湿潤破裂強さ(kPa)
1.7
pH範囲
0〜12