ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
定性濾紙 No.101 100枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15847837
品番
00103020
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途
細胞培養液の濾過、粘稠液の濾過
仕様
●20mm×35mm●濾水時間(s):50
厚さ(mm)
0.21
質量(g/m
2
)
80
アズワン品番
64-1174-67
許容温度(℃)
最大:120
吸水度(cm)
8
灰分
0.001
湿潤破裂強さ(kPa)
1.4
pH範囲
0〜12