定性濾紙 No.131

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15847846 品番 00131025
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。

用途硫酸バリウムの濾過 仕様●JIS P 3801:3種●捕集効率(0.3μmDOP%):90●濾水時間(s):240●25mm 100枚入 厚さ(mm)0.25 質量(g/m2)140 アズワン品番64-1174-68 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)3 吸水度(cm)6 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.9 pH範囲0〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする