ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
定性濾紙 No.131
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15847871
品番
00131142
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途
硫酸バリウムの濾過
仕様
●JIS P 3801:3種●捕集効率(0.3μmDOP%):90●濾水時間(s):240●142mm 100枚入
厚さ(mm)
0.25
質量(g/m
2
)
140
アズワン品番
64-1174-72
許容温度(℃)
最大:120
保留粒子径(μm)
3
吸水度(cm)
6
灰分
0.001
湿潤破裂強さ(kPa)
1.9
pH範囲
0〜12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません