定性濾紙 No.131

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15848020 品番 00133300
参考基準価格(税別)¥10,740 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。

用途硫酸バリウムの濾過 仕様●JIS P 3801:3種●捕集効率(0.3μmDOP%):90●濾水時間(s):240●300mm×300mm 100枚入 厚さ(mm)0.25 質量(g/m2)140 アズワン品番64-1174-99 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)3 吸水度(cm)6 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.9 pH範囲0〜12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする