定量濾紙 No.3 100枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15848187 品番 01301032
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。

用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験 仕様●32mm●濾水時間(s):130 厚さ(mm)0.23 品名No.3 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)113 アズワン品番64-1175-06 保留粒子径(μm)5 吸水度(cm)7.5 破裂強さ(kPa)49 灰分含有率(%)0.01 湿潤破裂強さ(kPa)12 pH範囲0〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする