定量濾紙 No.5A 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15848291 品番 01511037
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。
ブレーン空気透過装置に使用可能です。

仕様●JIS P 3801:5種A●濾水時間(s):60●36mm 厚さ(mm)0.22 品名No.5A 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 アズワン品番64-1175-30 保留粒子径(μm)7 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分含有率(%)0.01 湿潤破裂強さ(kPa)10 pH範囲0〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする