定量濾紙 No.5B 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15848370 品番 01521410
参考基準価格(税別)¥44,170 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
広範な定量分析の沈殿物の、ろ過に適しています。

仕様●JIS P 3801:5種B●濾水時間(s):195●410mm 厚さ(mm)0.21 品名No.5B 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)108 アズワン品番64-1175-43 保留粒子径(μm)4 吸水度(cm)7 破裂強さ(kPa)75 灰分含有率(%)0.01 湿潤破裂強さ(kPa)12 pH範囲0〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする