吸水用濾紙 No.26-WA 100枚入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15848397 品番 02481160
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水量の大きい濾紙です。
TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。

仕様160mm 厚さ(mm)0.7 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)325 アズワン品番64-1175-84 吸水度(cm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする