ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター A010Aシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15848458
品番
10010001
参考基準価格(税別)
¥15,350
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様
●A010A013A 100枚入●水濾過速度(mL/min・cm2):2.7
厚さ(μm)
110
空隙率(%)
65
アズワン品番
64-1183-47
バブルポイント(MPa)
≧0.24
質量(mg/cm
2
)
6.3
孔径(Φμm)
0.1