ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター A020シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
15848485
品番
10020028
参考基準価格(税別)
¥52,120
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様
●A020A293H 25枚入●水濾過速度(mL/min・cm2):17.5
厚さ(μm)
133
空隙率(%)
73
アズワン品番
64-1183-50
バブルポイント(MPa)
≧0.37
質量(mg/cm
2
)
5.5
孔径(Φμm)
0.2