ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター A020シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
15848510
品番
10026300
参考基準価格(税別)
¥37,910
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
蛋白質、核酸(DNA、RNA)の分析用メンブレンフィルターです。各種トランスファーブロッティング、ドットブロッティングおよびハイブリダイゼーションなどに使用されます。
仕様
S020A304D 10枚入
寸法(mm)
300×300
色
白色
表面
無地
アズワン品番
64-1183-52
孔径(Φμm)
0.2