ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター A045シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
仕様
A045B082C 25枚入
注文コード
15848589
品番
10041008
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・バブルポイント・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
罫線がついており、微生物のコロニー、微粒子の計数がし易いです。
仕様
A045B082C 25枚入
色
白色
径(Φmm)
82
表面
罫線有り
アズワン品番
64-1183-61
孔径(Φμm)
0.45