ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター A045シリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
仕様
A045N025A 100枚入
注文コード
15848598
品番
10042002
参考基準価格(税別)
¥10,960
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・バブルポイント・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
黒色のため、白色粒子や白色コロニーを生じる微生物の検査に使用されています。
仕様
A045N025A 100枚入
色
黒色
径(Φmm)
25
表面
無地
アズワン品番
64-1183-62
孔径(Φμm)
0.45