ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター A045シリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
仕様
A045P025A 100枚入
注文コード
15848607
品番
10043002
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・バブルポイント・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
黒色のため、白色粒子や白色コロニーを生じる微生物の検査に使用されています。罫線がついており、微生物のコロニー、微粒子の計数がし易いです。
仕様
A045P025A 100枚入
色
黒色
径(Φmm)
25
表面
罫線有り
アズワン品番
64-1183-63
孔径(Φμm)
0.45
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません