ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター A045シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
仕様
A045O047A 100枚入
注文コード
15848616
品番
10043404
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,450
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・バブルポイント・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
滅菌済み仕様のため、わずらわしい滅菌操作が必要ありません。
仕様
A045O047A 100枚入
色
黒色
径(Φmm)
47
表面
罫線有り
アズワン品番
64-1183-64
孔径(Φμm)
0.45