ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター A045シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
仕様
A045U047A 100枚入
注文コード
15848641
品番
10044004
参考基準価格(税別)
¥16,860
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・バブルポイント・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
緑色のため、白色コロニーや透明なコロニーを計数するとき、鮮明なコントラストを与えます。顕微鏡を用いて行う微粒子の計数の際に、目が疲れにくい特徴を持っています。
仕様
A045U047A 100枚入
色
緑色
径(Φmm)
47
表面
無地
アズワン品番
64-1183-66
孔径(Φμm)
0.45