メンブレンフィルター A045シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 仕様A045V047A 100枚入 注文コード15848659 品番10045004
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,860 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・バブルポイント・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

緑色のため、白色コロニーや透明なコロニーを計数するとき、鮮明なコントラストを与えます。顕微鏡を用いて行う微粒子の計数の際に、目が疲れにくい特徴を持っています。罫線がついており、微生物のコロニー、微粒子の計数がし易いです。

仕様A045V047A 100枚入 緑色 径(Φmm)47 表面罫線有り アズワン品番64-1183-68 孔径(Φμm)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする