ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター S045Aシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
仕様
S045A082C 25枚入
注文コード
15848668
品番
10040008
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
蛋白質、核酸(DNA、RNA)の分析用メンブレンフィルターです。
各種トランスファーブロッティング、ドットブロッティングおよびハイブリダイゼーションなどに使用されます。
仕様
S045A082C 25枚入
色
白色
径(Φmm)
82
表面
無地
アズワン品番
64-1183-57
孔径(Φμm)
0.45