ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター S045Aシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
仕様
S045A304D 10枚入
注文コード
15848695
品番
10046300
参考基準価格(税別)
¥30,330
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
蛋白質、核酸(DNA、RNA)の分析用メンブレンフィルターです。
各種トランスファーブロッティング、ドットブロッティングおよびハイブリダイゼーションなどに使用されます。
仕様
S045A304D 10枚入
寸法(mm)
300×300
色
白色
表面
無地
アズワン品番
64-1183-71
孔径(Φμm)
0.45