ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター A080シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
仕様
A080H047W 1000枚入
注文コード
15848747
品番
10081194
参考基準価格(税別)
¥129,140
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
滅菌済み仕様のため、わずらわしい滅菌操作が必要ありません。罫線がついており、微生物のコロニー、微粒子の計数がし易いです。
仕様
A080H047W 1000枚入
色
白色
径(Φmm)
47
表面
罫線有り
アズワン品番
64-1183-79
孔径(Φμm)
0.8