ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター A080シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
仕様
A080N025A 100枚入
注文コード
15848756
品番
10082002
参考基準価格(税別)
¥13,450
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
黒色のため、白色粒子や白色コロニーを生じる微生物の検査に使用されています。
仕様
A080N025A 100枚入
色
黒色
径(Φmm)
25
表面
無地
アズワン品番
64-1183-81
孔径(Φμm)
0.8