ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター 25枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
15848835
品番
10130011
参考基準価格(税別)
¥14,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様
●A300A110C●空気濾過速度(mL/min・cm2):28.3●水濾過速度(mL/min・cm2):300
厚さ(μm)
155
空隙率(%)
81
アズワン品番
64-1183-89
バブルポイント(MPa)
≧7.0×10^-2
質量(mg/cm
2
)
4.4
孔径(Φμm)
3