メンブレンフィルター Cシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15848896 品番 11080001
参考基準価格(税別)¥12,590 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。
材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。

仕様●C080A013A 100枚入●空気濾過速度(mL/min・cm2):14●水濾過速度(mL/min・cm2):160 厚さ(μm)125 空隙率(%)72 アズワン品番64-1184-40 バブルポイント(MPa)≧6.8×10^-2 質量(mg/cm2)4.7 孔径(Φμm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする