メンブレンフィルター Cシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15848921 品番 11130001
参考基準価格(税別)¥12,590 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。
材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。

仕様●C300A013A 100枚入●空気濾過速度(mL/min・cm2):54●水濾過速度(mL/min・cm2):500 厚さ(μm)135 空隙率(%)78 アズワン品番64-1184-42 バブルポイント(MPa)≧3.4×10^-2 質量(mg/cm2)4 孔径(Φμm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする